Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646415
Cod. Produttore
646415
Cod. EAN
3414970968234

Informazioni di prodotto

Supporto per PDU progettato per armadi da 42 unità, 19 pollici, ottimizza l'organizzazione e l'efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard 19"
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con armadi modulari da 42 unità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione del cablaggio elettrico
  • Incremento dell’efficienza energetica grazie a un’organizzazione ottimale
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto per pdu per armadi da 42 unità, 19 pollici.

colore

Alluminio

larghezza

73 mm

Tipologia

Altro

altezza

1900 mm

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

42

Serie

BTNET

Produttore

Supporto PDU resistente per armadi elettrici, montaggio facile, gestione alimentazione professionale