Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646416
Cod. Produttore
646416
Cod. EAN
3414970968241

Informazioni di prodotto

Supporto robusto e pratico per PDU in armadi da 47 unità, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio su armadi standard da 19 pollici
  • Design compatto che ottimizza lo spazio interno
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi e delle alimentazioni
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore gestione delle connessioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto per pdu per armadi da 47 unità, 19 pollici.

colore

Alluminio

larghezza

73 mm

Tipologia

Altro

altezza

2121 mm

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

47

Serie

BTNET

Produttore

Supporto PDU armadio Legrand struttura robusta fissaggio sicuro impianti elettrici professionali