›

Supporto morsetti 18 moduli resistente per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SPE007715F07
Cod. Produttore 1SPE007715F0753
Cod. EAN 8712507123626

Informazioni principali

  • Supporto morsetti 18 moduli
  • Montaggio senza attrezzi
  • Larghezza utile 18 unità
  • Compatibile con morsetti N/PE
  • Conforme norma DIN VDE 0100/410
  • Modulare e flessibile
  • Serie MISTRAL accessories
  • Estendibile e combinabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per morsetti da 18 moduli, realizzato in plastica resistente, progettato per l’installazione all’interno di quadri elettrici della serie Mistral. Questo accessorio garantisce un fissaggio sicuro e ordinato dei morsetti, facilitando la gestione dei collegamenti elettrici. La struttura modulare e compatta consente un’agevole integrazione negli spazi dedicati, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il materiale plastico utilizzato offre isolamento elettrico e protezione contro l’usura, rendendo il supporto ideale per applicazioni di bassa tensione in impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Quick plug-in carrier for Mistral 65 circuit distributor for mounting N/PE quick plug-in terminals, tool-free mounting through simple plugging; useful width for the quick plug-in terminals is 18 space units. The system complies with the current DIN VDE 0100 Part 410 standard, and is highly flexible with respect to the size of the terminals and extensibility. The modularity and the extensive range make it possible for you to configure the products exactly to your practical needs. Various quick plug-in terminals can be combined on a shared quick plug-in carrier as necessary.

Caratteristiche tecniche

larghezza

360 mm

altezza

30 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL Accessories

Supporto morsetti 18 moduli resistente per quadri elettrici industriali e civili