›

Supporto morsetti 12 moduli Mistral per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SPE007715F52
Cod. Produttore 1SPE007715F0752
Cod. EAN 8712507123619

Informazioni principali

  • Supporto per morsetti 12 moduli
  • Montaggio rapido plug-in
  • Larghezza utile 12 unità spazio
  • Compatibile con morsetti N/PE plug-in
  • Montaggio senza attrezzi
  • Conforme a norma DIN VDE 0100 parte 410
  • Elevata flessibilità terminali
  • Serie MISTRAL accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per morsetti da 12 moduli in plastica, progettato per l'utilizzo con quadri elettrici Mistral. Questo accessorio garantisce un fissaggio sicuro e ordinato dei morsetti, facilitando l'organizzazione dei cablaggi elettrici all'interno del quadro. Realizzato in materiale plastico resistente, offre durabilità e isolamento elettrico, contribuendo alla sicurezza dell'impianto. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente alle dimensioni standard dei morsetti da 12 moduli. Ideale per applicazioni di bassa tensione, il supporto assicura stabilità e supporto affidabile per i componenti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Quick plug-in carrier for Mistral 65 circuit distributor for mounting N/PE quick plug-in terminals, tool-free mounting through simple plugging; useful width for the quick plug-in terminals is 12 space units. The system complies with the current DIN VDE 0100 Part 410 standard, and is highly flexible with respect to the size of the terminals and extensibility. The modularity and the extensive range make it possible for you to configure the products exactly to your practical needs. Various quick plug-in terminals can be combined on a shared quick plug-in carrier as necessary.

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

15 mm

profondità

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MISTRAL Accessories

Supporto morsetti 12 moduli Mistral per quadri elettrici