› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Supporto montaggio a vite nylon rilevabile 23,4x14,2mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTC5142-NDT
Cod. Produttore TC5142-NDT
Cod. EAN 5415022188288

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon rilevabile
  • Lunghezza: 23,4 mm
  • Larghezza: 14,2 mm
  • Metodo di montaggio: vite #10
  • Diametro foro: 5,2 mm
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Performance Cable Ties
  • Colore: blu rilevabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio per montaggio a vite realizzato in nylon, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta resistenza e affidabilità, offrendo una soluzione pratica e leggera per il montaggio di dispositivi o componenti. La scelta del nylon assicura isolamento elettrico e resistenza agli agenti chimici e meccanici, rendendo l'accessorio adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Detectable Blue Nylon, Length of 23.4mm (0.92 Inches), Width of 14.2mm (0.56 Inches), Screw Mounting Method, #10 Pan Head Screw, Mounting Hole Size of 5.2mm (0.20 Inches), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Supporto montaggio a vite nylon rilevabile 23,4x14,2mm per applicazioni elettriche