›

Supporto modulare metallico 3 posizioni per impianti elettrici settore industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABP9ACFS3
Cod. Produttore P9ACFS3
Cod. EAN 7320500523421

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto 3 posizioni
  • Materiale: Metallo modulare
  • Colore: Marrone/Nero
  • Applicazioni: Miniere, edilizia, industria pesante
  • Serie: P9A
  • Alta affidabilità garantita
  • Flessibilità modulare completa
  • Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Supporto a tre posizioni progettato per applicazioni nel settore elettrico, garantendo versatilità e affidabilità nell'installazione e nel fissaggio di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali per il montaggio di dispositivi elettrici in diverse configurazioni. Descrizione del produttore: The P9ACFS3 Holder is: Modular metal - Holder - Brown/Black - 3 This Holder is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

3

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

P9A

Supporto modulare metallico 3 posizioni per impianti elettrici settore industriale