Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQAW0070P4
Cod. Produttore
QAW0070P4
Cod. EAN
3800161601910

Informazioni di prodotto

Accessory, 100 mm x 42 mm x 70 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Metal support for wiring duct 4pcs, System pro E energy combi

larghezza

42 mm

altezza

100 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Acciaio

Serie

System pro E Energy Combi / kits and accessories

Produttore

ABB

Supporto metallico staffette porta canalina 100x42x70 mm per impianti elettrici