› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Supporto meccanico tipo A per interruttori fissaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073894R1
Cod. Produttore 1SDA073894R1
Cod. EAN 8015644778279

Informazioni principali

  • Descrizione: SUP.INT.PIASTRA FONDO TIPOA F E1.2-
  • Funzione: Supporto bloccaggio meccanico
  • Applicazione: Tra 2 interruttori tipo A
  • Montaggio: Su piastra fondo
  • Compatibilità: E1.2, XT7, XT7M fissi
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Tipo installazione: Montaggio a parete
  • Normativa: Conforme direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

SUP.INT.PIASTRA FONDO TIPO A F E1.2- è un accessorio progettato per l'installazione e il supporto di interruttori automatici nel sistema SACE Emax E1.2. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce stabilità e sicurezza nell'assemblaggio elettrico. Questo componente è essenziale per assicurare un montaggio preciso e affidabile, contribuendo alla protezione e all'efficienza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con la serie Emax E1.2 lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, dove è richiesta qualità e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SUPPORT MECHANICAL INTERLOCK ON PLATE BOTTOM BETWEEN 2 C.BREAKER -TYPE A- FOR FIXED E1.2-XT7-XT7M (WALL MOUNTED)

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Supporto meccanico tipo A per interruttori fissaggio a parete