Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA040005R05
Cod. Produttore
2TLA040005R0500
Cod. EAN
7320500395103

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto JSM 55
  • Compatibilità: Dispositivo JSHD4
  • Tipo: Staffa da parete
  • Serie: JSHD4 accessory
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Montaggio a parete
  • Dimensioni: Compatte e precise
  • Utilizzo: Accessorio dispositivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto di montaggio JSM 55 per dispositivo di sicurezza a tre posizioni JSHD4. Questa staffa è progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro del dispositivo JSHD4, facilitandone l'installazione e l'integrazione nelle applicazioni industriali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il supporto è compatibile con i modelli JSM 50H e JSM 55, come mostrato nelle immagini tecniche, e consente una corretta posizione del dispositivo per un funzionamento ottimale. Ideale per l'uso in sistemi di sicurezza elettrica, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e facilità d'uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSM 55 is a wall bracket for the JSHD4 three-position device.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Serie

JSHD4 accessory

Produttore

ABB

Supporto JSM 55 per montaggio accessori JSHD4 impianti elettrici