Prodotti /

Cod. Rexel
T5DIN1037
Cod. Produttore
DIN1037
Cod. EAN
8053685376320

Informazioni di prodotto

Supporti a 45°
Supporto a 45° Materiale: acciaio zincato passivato Descrizione del produttore: Supporto a 45° Materiale: acciaio zincato passivato

Tipologia

Profili speciali

altezza

47 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

40 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

Produttore

Supporto inclinato 45° acciaio zincato per guida DIN foro M