Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-25219
Cod. Produttore
151-25219
Cod. EAN
4031026122410

Informazioni di prodotto

Supporto fix a vite NY3256

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disegno ricurvo per un supporto addizionale al cablaggio. Facile da installare con vite o perno. Ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. Designed specifically for holding heavier cable bundles these mounting bases can be used in many industries from agriculture to truck manufacture, they offer a very secure fixing and can be used with a wide variety of heavy duty cable ties up to 13 mm width.

colore

Neutro

larghezza

12 mm

altezza

7,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

13,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

NY Series

Produttore

Supporto fix a vite NY3256 per cablaggio pesante, installazione facile, uso industriale e veicoli