Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 568 9
Cod. Produttore
EO 568 9
Cod. EAN
7320500307458

Informazioni di prodotto

  • Montaggio frontale momentaneo
  • Supporto contatti 5 posizioni
  • Contatti autolivellanti senza manutenzione
  • Alta durata meccanica
  • Grado protezione elevato
  • Installazione rapida e senza attrezzi
  • Serie MCBH5
  • Materiale plastica modulare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MCBH5-00 Contact Block Holder is: Momentary - Front mounting - 5 This Contact Block Holder is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Serie

MCBH5

Produttore

ABB

Supporto fissaggio contatti MCBH5-00 frontale momentaneo alta durata industriale