Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 569 7
Cod. Produttore
EO 569 7
Cod. EAN
7320500307465

Informazioni di prodotto

  • Montaggio frontale 3 contatti
  • Contatti autolubrificanti affidabili
  • Alta durabilità meccanica
  • Design modulare versatile
  • Installazione rapida e senza attrezzi
  • Grado di protezione elevato
  • Serie MCBH
  • Conforme RoHS II

Documentazione tecnica

Supporto di fissaggio progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici con tre contatti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei componenti. Descrizione del produttore: The MCBH-00 Contact Block Holder is: Maintained/Momentary - Front mounting - 3 This Contact Block Holder is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

numero di apparecchi incassabili

3

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Serie

MCBH

Produttore

ABB

Supporto fissaggio 3 contatti montaggio frontale alta durata applicazioni elettriche

€ 1,16 x 1 pz.
(pz.)