Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400073
Cod. Produttore
BIZ400073

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Doppio
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 20 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Bianco
  • Privo di alogeni: Sì
  • Serie: BIZ'RING
  • Pezzi per scatola: 50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto doppio in poliammide 6 di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di tubi multistrato con diametro di 20 mm. Il prodotto è privo di alogeni e non resistente ai raggi UV. La struttura include fori per vite con diametro di foratura di 8 mm, garantendo un montaggio stabile su diversi tipi di materiali a seconda del fissaggio scelto. Grazie alla base rialzata, la distanza dal muro permette l'utilizzo con pinza crimpatrice senza necessità di smontare il tubo, facilitando l'installazione e migliorando l'efficienza del lavoro. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi affidabili e duraturi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZRING doppio, Ø 20 mm, PA 6, bianco (x 50) ideale per fissare tubi multistrato su qualsiasi supporto adattando il tassello in base al tipo di materiale. Il tubo può essere incastrato e liberato facilmente. Attacco sicuro che si trova a una discreta distanza dal supporto.

colore

Bianco

numero max. di tubi

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

20 ... 20 mm

Serie

BIZ RING

Produttore

Supporto doppio fissaggio tubi 20 mm PA6 per impianti elettrici