Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La piastra di fissaggio fa parte dell'offerta XCSR, una gamma di selettori di sicurezza RFID senza contatto. È una piastra di fissaggio in acciaio per il lettore di sicurezza RFID XCSRC. La piastra di fissaggio è in acciaio. Dimensioni: 38,5mm (larghezza) x 3mm (profondità) x 210mm (altezza); peso: 0,15kg. La piastra è fornita con 2 viti unidirezionali, Ø4mm x 12mm. Gli interruttori di sicurezza senza contatto sono progettati specificatamente per macchine industriali dotate di porte, coperture o protezioni con guida imprecisa. Sono ideali per macchine sottoposte a frequenti lavaggi o spruzzate di liquido.