Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZA51S
Cod. Produttore
XUZA51S
Cod. EAN
3666916062159

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Compatibilità: XUK_S
  • Dimensioni: 50 x 50 mm
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Tipo: Supporto di fissaggio
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUZA51S è un supporto di fissaggio realizzato in acciaio inox, progettato per garantire una resistenza e durabilità superiori. Questo materiale di alta qualità offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Perfetto per l'installazione di sensori fotoelettrici, il TEXUZA51S combina funzionalità e robustezza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU