›

SUPPORTO DI FISSAGGIO

Cod. Rexel TEXUZA218
Cod. Produttore XUZA218
Cod. EAN 3666916062210

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Sensori XU
  • Diametro sensore: Ø 18 mm
  • Modalità fissaggio: Regolabile
  • Equipaggiamento: Giunto sferico
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Dimensioni: 55x45x27 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa di fissaggio in plastica OsiSense di Schneider Electric (con giunto sferico regolabile) è per sensori fotoelettrici Xu.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

SUPPORTO DI FISSAGGIO
€ 15,50 x 1 pz.
(pz.)