›

SUPPORTO DI FISSAGGIO

Cod. Rexel TEXUZA118
Cod. Produttore XUZA118
Cod. EAN 3666916062227

Informazioni principali

  • Angolo di fissaggio: 90°
  • Materiale: Acciaio inox
  • Compatibilità: sensori Ø 18 mm
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Dimensioni: 50x28x15 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa di fissaggio in acciaio inox OsiSense di Schneider Electric è per sensori fotoelettrici Xu.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

SUPPORTO DI FISSAGGIO
€ 6,67 x 1 pz.
(pz.)