Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZBS30
Cod. Produttore
XSZBS30
Cod. EAN
3666916099537

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Compatibilità: XS cilindrico M30
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Dimensioni confezione: 7,9x5,5x4,2 cm
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La staffa di montaggio in acciaio Inox è dedicata a sensori induttivi di prossimità da 30mm XS. Fa parte di una gamma completa e poco costosa di accessori di montaggio, forniti per tutti gli involucri di installazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT