Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZBS12
Cod. Produttore
XSZBS12
Cod. EAN
3666916099544

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Compatibilità: sensori XS M12
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Dimensioni confezione: 3x2,3x2 cm
  • Peso unità: 15,5 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La staffa di montaggio in acciaio Inox è dedicata a sensori induttivi di prossimità da 12mm XS. Fa parte di una gamma completa e poco costosa di accessori di montaggio, forniti per tutti gli involucri di installazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT