Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41133.03
Cod. Produttore
41133.03
Cod. EAN
8013406272188

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 3M Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 3 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x391 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

altezza

391 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto+cornice 3M Pixel bianco