Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41132.02
Cod. Produttore
41132.02
Cod. EAN
8013406272133

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 2M Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x276 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

276 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto+cornice 2M Pixel ardesia