Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ601
Cod. Produttore
XY2CZ601
Cod. EAN
3666916063521

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XY2C
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Tipo: Supporto fisso cavo
  • Quantità per set: 1 pezzo
  • Applicazione: Selettori a fune
  • Serie: Preventa XY2C
  • Materiale: Metallo resistente
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune. Il supporto fisso per cavi è un accessorio dei selettori a fune a trazione. Peso: 0,03 kg. È ideale per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. È adatto ad applicazioni come macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa e macchine tessili. Il supporto fisso per cavi è adatto al selettore a fune a trazione XY2C e al selettore a fune a trazione per arresto di emergenza XY2C.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Preventa XY2C