›

Supporto barre piano 630A 1 polo per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5PSP1020
Cod. Produttore PSP1020
Cod. EAN 8053685372247

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: T+N
  • Materiale: Poliammide 6,6 + 25% fibra
  • Autoestinguente: UL 94-V0
  • Temperatura lavoro: -40°C a +130°C
  • Test filo incandescente: 960°C
  • Indice CTI: 350 V
  • Serie: PSP1020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il supporto barre piano da 630A è progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Questo supporto è dotato di un numero di poli di 1 e offre una robusta soluzione per il montaggio di barre elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua progettazione consente una facile integrazione con altri componenti elettrici, facilitando la gestione delle connessioni e migliorando l'efficienza operativa. Questo supporto è un elemento chiave per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche, contribuendo a un funzionamento ottimale dei sistemi energetici.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

Supporto barre piano 630A 1 polo per installazioni elettriche industriali e commerciali