› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Supporto barra filettata M8 acciaio resistente applicazioni elettriche T5CLP1920

Cod. Rexel T5CLP1920
Cod. Produttore CLP1920
Cod. EAN 8050503313758

Informazioni principali

  • Descrizione: SUPPORTO BARRA FILETTATA M8
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Filettatura: M8
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Applicazione: Connessione elettrica stabile
  • Durata: Elevata resistenza e durata
  • Manutenzione: Facile montaggio e smontaggio
  • Serie: T5CLP1920

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il supporto per barra filettata M8 T5CLP1920 è un elemento essenziale per garantire una connessione sicura e stabile in applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo supporto offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La filettatura metrica di dimensione 8 mm consente un facile montaggio e smontaggio, facilitando la manutenzione e l'adeguamento degli impianti. La protezione superficiale di tipo altro assicura che il supporto sia resistente agli agenti atmosferici e agli agenti chimici, contribuendo a preservarne l'integrità. Con il suo design funzionale, il supporto è perfetto per una vasta gamma di applicazioni in ambito elettrico, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

Supporto barra filettata M8 acciaio resistente applicazioni elettriche T5CLP1920