Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1915
Cod. Produttore
CLP1915
Cod. EAN
8050503313741

Informazioni di prodotto

Supporto barra filettata M6
Descrizione del produttore: Il supporto per barra filettata M6 T5CLP1915 è un accessorio fondamentale per garantire un montaggio sicuro e stabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio, questo supporto offre una robustezza eccezionale, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una filettatura metrica di dimensioni 6, il prodotto è progettato per adattarsi perfettamente a una varietà di installazioni. La sua costruzione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo supporto è un elemento chiave per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie configurazioni elettriche, contribuendo a una gestione efficace dei cavi e a una migliore organizzazione degli spazi.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

70 N

Produttore

Supporto barra filettata M6 acciaio robusto per installazioni elettriche professionali