Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZCR
Cod. Produttore
XCSZCR
Cod. EAN
3666916062647

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto amagnetico
  • Compatibilità: XCSDMR...2, L
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Dimensioni confezione: 10x7x1 cm
  • Materiale: Non magnetico
  • Serie: Preventa XCS
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibilità: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto amagnetico progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile dei dispositivi XCSDMR. Realizzato con materiali non magnetici, assicura l’assenza di interferenze elettromagnetiche, preservando l’integrità delle misurazioni e il corretto funzionamento degli apparecchi. Ideale per applicazioni in ambienti sensibili dove è richiesta alta precisione e affidabilità. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e performante per il supporto dei componenti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di commutazione

Accessorio

Serie

Preventa / XCS