Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZCP
Cod. Produttore
XCSZCP
Cod. EAN
3666916062654

Informazioni di prodotto

  • Tipo: supporto amagnetico
  • Compatibilità: XCSDMP...L, XCSDMP...2
  • Quantità: set da 2 pezzi
  • Peso netto: 0,012 kg
  • Dimensioni confezione: 11,5x7,4x3,6 cm
  • Serie: Preventa XCS
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: prodotto Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il supporto amagnetico TEXCSZCP, un accessorio essenziale per il tuo sistema XCSDMP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo elemento di commutazione garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione innovativa offre una soluzione pratica per ottimizzare l'efficienza del tuo impianto elettrico. Con il supporto TEXCSZCP, ogni installazione diventa semplice e veloce, assicurando un funzionamento impeccabile e senza problemi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di commutazione

Accessorio

Serie

Preventa / XCS