Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZCC
Cod. Produttore
XCSZCC
Cod. EAN
3666916062661

Informazioni di prodotto

  • Tipo: supporto amagnetico
  • Compatibilità: XCSDMC...2 e L
  • Quantità: set da 2 pezzi
  • Peso netto: 0,008 kg
  • Materiale: amagnetico
  • Dimensioni confezione: 7x7x1,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto amagnetico per XCSDMC (coppia) è un set di staffe progettate per montaggio di interruttori magnetici XCSDMC in modo da evitare interferenze magnetiche con strutture metalliche. Migliora affidabilità di rilevazione e semplifica installazione. Fornito in coppia, adatto a varie configurazioni di porte e ripari.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di commutazione

Accessorio

Serie

Preventa / XCS