› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporti inclinati morsettiera orizzontale termica 10 pezzi per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV2112
Cod. Produttore EV2112
Cod. EAN 8015646722027

Informazioni principali

  • Descrizione: N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSET
  • Serie: System pro E Power
  • Numero supporti: 10
  • Tipo supporti: Inclinati
  • Montaggio: Una fila morsetti
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN IEC 61439, EN 60529
  • Protezione: IP e IK certificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Supportsxhor.Term.Box and Earth

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

250 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti inclinati morsettiera orizzontale termica 10 pezzi per quadri elettrici