› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Supporti DIN resistenti per fissaggio componenti elettrici su guida standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0381A00
Cod. Produttore 1SL0381A00
Cod. EAN 8000126232103

Informazioni principali

  • Descrizione: Bustina supporti DIN
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Compatibilità: Supporti per guida DIN
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Accessori per Gemini
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

BUSTINA contenente supporti DIN per l’installazione e il fissaggio di componenti elettrici su guida DIN all’interno di quadri elettrici. Realizzata in plastica resistente, questa busta garantisce un fissaggio sicuro e stabile, facilitando l’organizzazione e la modularità degli impianti elettrici. Ideale come accessorio per l’allestimento di quadri, assicura praticità e affidabilità nel montaggio di apparecchiature elettriche su guida DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI SUPPORT KIT;GEMINI SUPPORTS FOR DIN RAIL

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Serie

Various Gemini Accessories

Supporti DIN resistenti per fissaggio componenti elettrici su guida standard