Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZASK003
Cod. Produttore
XUZASK003
Cod. EAN
3666916062111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: XUK
  • Dimensioni: 50 x 50 mm
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Tipo: Supporto di fissaggio
  • Categoria: Accessorio montaggio
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Dimensioni imballo: 10x5,7x2,7 cm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il supporto di fissaggio TEXUZASK003 è un accessorio essenziale per i sensori fotoelettrici XU. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto garantisce una stabilità ottimale e una facile installazione. La sua progettazione accurata lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo una soluzione duratura e affidabile. Con un design funzionale e una finitura resistente, il supporto TEXUZASK003 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel montaggio dei sensori.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU