›

SUPPORT ARM 800MM C30

Cod. Rexel RR62200432
Cod. Produttore 62200432
Cod. EAN 4044776104698

Informazioni principali

  • Serie: RR62200432
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Support Arm
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Professionale
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il VERLANGERUNGSARM 800MM, un prodotto versatile e di alta qualità, perfetto per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo braccio di prolunga offre una lunghezza di 800 mm, garantendo una maggiore flessibilità e comodità nei tuoi progetti. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con il VERLANGERUNGSARM 800MM.
SUPPORT ARM 800MM C30