Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCP40D927CE1C
Cod. Produttore
SCP40D927CE1CL1
Cod. EAN
4099854063244

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC P DIM CRI 90 S 3.4W 927 Clear E14
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
  • Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI > 90
  • Componente blu notevolmente ridotta
  • Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Basso sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Dimmerabile
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_P_DIM_CRI_90_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    SUPERIOR CLASSIC P FIL 40 DIM 3,4W