Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI36N
Cod. Produttore
36N
Cod. EAN
8012199069074

Informazioni di prodotto

suonerie - ronzatore 8/12Vac resina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500 - 8/12Va.c. resina

volume

80 dB

corrente assorbita

0.3 A

tensione nominale

12 V

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

bianco

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12

Produttore

SUONERIE - RONZATORE 8/12VAC RESINA