Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9PCBS
Cod. Produttore
R9PCBS
Cod. EAN
3606481166425

Informazioni di prodotto

Suoneria Resi9 SO 230Vca 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Resi9 XP SO è una campana modulare. Invia un'indicazione sonora nella stanza. Il rumore è fino a 80 dB. Il consumo energetico è di 5,5 VA. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 18 mm x (H) 81 mm x (D) 65 mm. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un involucros modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.

tipo di tensione

AC

tensione di dimensionamento

230 V

segnalazione acustica

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tono

tono continuo

livello sonoro

80 dB

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

49 mm

Serie

Resi9_XP_Control_devices