Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBR12
Cod. Produttore
BR12
Cod. EAN
8012542323655

Informazioni di prodotto

La suoneria modulare ABBR12 offre una soluzione efficiente per impianti civili e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e modulare per un’installazione rapida
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità
  • Facilità di integrazione in sistemi modulari esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso con segnale acustico chiaro
  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio a lungo termine
  • Adatta a molteplici applicazioni, da residenziale a industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Suoneria modulare ABBR12 caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Facilmente integrabile in sistemi modulari, assicura un funzionamento silenzioso e una risposta sonora chiara ed efficace. Perfetta per applicazioni che richiedono un segnale acustico distintivo e di qualità, con un'installazione semplice e veloce. Descrizione del produttore: The range of bell and buzzer includes modular versions as 12V or 230V types for acoustic signaling in residential and commercial sectors as well as industry application such as alarms notification, supervision and intensive use (schools, factories etc...). To complete the offering TSM and TSR versions also include a transformer: the input is 230V a.c. and the bell is supplied in 12 or 24 V.

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

4 A

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

BR

Produttore

ABB

Suoneria modulare BR12 12VAC segnalazione acustica impianti civili industriali