Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX860B
Cod. Produttore
860B
Cod. EAN
8013406134905

Informazioni di prodotto

Suoneria elettronica 2 ingressi 15 V~

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15 V~, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Suoneria elettronica 2 ingressi 15 V~