Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4351/230
Cod. Produttore
L4351/230
Cod. EAN
8012199005065

Informazioni di prodotto

Suoneria bronzo 230V 8VA, ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 8VA
  • Suono potente da 80dB per una chiara segnalazione acustica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria bronzo 230V 8VA - 80dB - Antracite

larghezza in unità di suddivisione

21.9

volume

80 dB

corrente assorbita

8 A

tensione nominale

230 V

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

230

Produttore

Suoneria bronzo 230V 8VA - 80dB antracite

€ 41,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info