Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92/12
Cod. Produttore
92/12
Cod. EAN
8012199227030

Informazioni di prodotto

Suoneria Duton bitonale a 12Va.c., ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento elettrico
  • Compatibilità con impianti standard a 12Va.c.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Suoneria a note melodiose bitonale per una segnalazione chiara
  • Consumo energetico contenuto
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Duton - suoneria a note melodiose bitonale - 12Va.c.

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

0.3 A

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12

Produttore

Suoneria a note melodiose bitonale Duton 12 V ac

€ 34,39 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info