Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92/230
Cod. Produttore
92/230
Cod. EAN
8012199227061

Informazioni di prodotto

Suoneria bitonale Duton 230V con note melodiose, ideale per installazioni efficienti e di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Suoneria con note melodiose bitonali per una segnalazione chiara
  • Basso consumo energetico per risparmio sulla bolletta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Duton - suoneria a note melodiose bitonale - 230Va.c.

tensione nominale

230 V

corrente assorbita

0.1 A

volume

80 dB

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230

Produttore

Suoneria a note melodiose bitonale 230 V ac Duton

€ 39,32 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info