›

SUELO-RY 53 1L 4,2W ASSIM.S/CNV IX

Cod. Rexel L181089W07
Cod. Produttore 81089W07
Cod. EAN 8033913090501

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Tecnologia: LED
  • Serie: SUELO-RY 53
  • Tipo: Assimilatore
  • Colore: IX (grigio)
  • Installazione: 1L (1 luce)
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazioni: Versatile e integrato

Descrizione del prodotto

SUELO-RY 53 1L 4,2W ASSIM.S/CNV IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-RY 53 1L 4,2W ASSIM.S/CNV IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-RY 53 1L 4,2W ASSIM.S/CNV IX