› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-RXJ 86 Lampada LED 8W 1L Basculante con Viti per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L180577W60
Cod. Produttore 80577W60
Cod. EAN 8033913064885

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Serie: SUELO-RXJ 86
  • Alimentazione: 1L
  • Tipo: BASC.S/A+VITI
  • Colore: IX
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Interni
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

SUELO-RXJ 86 1L 8W BASC.S/A+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-RXJ 86 1L 8W BASC.S/A+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-RXJ 86 Lampada LED 8W 1L Basculante con Viti per Illuminazione Tecnica