›

SUELO-RXJ 86 1L 8W BASC.S/A+VITI IX

Cod. Rexel L180577M60
Cod. Produttore 80577M60
Cod. EAN 8033913064823

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Base: quadrata 86
  • Interruttore: basculante senza viti
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazione: ambienti residenziali
  • Design: funzionale e compatto
  • Serie: SUELO-RXJ
  • Illuminazione: efficiente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incasso da 8 watt con base quadrata 86, dotata di interruttore basculante senza viti. Progettata per un’installazione semplice e sicura, questa lampada offre un’illuminazione efficiente e compatta ideale per ambienti elettrici. Il design funzionale garantisce praticità e durata nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per il controllo dell’illuminazione in spazi residenziali e professionali.
SUELO-RXJ 86 1L 8W BASC.S/A+VITI IX