›

SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX

Cod. Rexel L180613N45
Cod. Produttore 80613N45
Cod. EAN 8033913067909

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 15 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo comando: Basculante on/off
  • Installazione: A pavimento
  • Design: Compatto
  • Resistenza: Corrosione
  • Serie: L180613N45
  • Applicazioni: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pavimento in acciaio inox con comando basculante on/off, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Dotato di una potenza nominale di 15 watt e di un design compatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e sicuro. La finitura in inox assicura resistenza alla corrosione e un aspetto moderno, rendendolo adatto a vari ambienti. Questo interruttore rappresenta una soluzione funzionale per l’installazione a pavimento, combinando efficienza e qualità nei materiali utilizzati.
SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX