›

SUELO-RJ 89 1L 8W BASC+AL+MOLLE IX

Cod. Rexel L180580W60
Cod. Produttore 80580W60
Cod. EAN 8033913065158

Informazioni principali

  • Tipo: Presa elettrica
  • Protezione: Basculante
  • Contatti: Lega di alluminio
  • Molla: Collegamento sicuro
  • Installazione: Incasso a parete
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Serie: SUELO-RJ 89
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa elettrica da incasso con protezione basculante, dotata di contatti in lega di alluminio e molla per un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per installazioni a parete, garantisce una connessione stabile e durevole grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Progettata per offrire facilità di montaggio e resistenza nel tempo, è adatta per impianti elettrici civili e industriali, assicurando efficienza e sicurezza nell’uso quotidiano.
SUELO-RJ 89 1L 8W BASC+AL+MOLLE IX