›

SUELO-RJ 51 1L 4,2W BASC+CNV INOX

Cod. Rexel L180456W30
Cod. Produttore 80456W30
Cod. EAN 8033913054121

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2 W
  • Modulo: RJ 51 1L
  • Finitura: Acciaio inox
  • Tipo: Presa da incasso
  • Installazione: Compatta e sicura
  • Applicazione: Rete/telefonica
  • Serie: BASC+CNV
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa elettrica da incasso con finitura in acciaio inox, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotata di un modulo RJ 51 1L con potenza di 4,2 W, offre un'installazione sicura e affidabile per connessioni di rete o telefoniche. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a diversi ambienti, combinando praticità e qualità dei materiali per un utilizzo efficiente nell'ambito degli impianti elettrici.
SUELO-RJ 51 1L 4,2W BASC+CNV INOX