› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-RJ 50 lampada LED 4,2W acciaio inox resistente uso interno esterno

Cod. Rexel L180455W30
Cod. Produttore 80455W30
Cod. EAN 8033913054039

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Finitura: Acciaio inox
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Residenziale/industriale
  • Serie: SUELO-RJ 50

Descrizione del prodotto

Il SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOX è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in acciaio inossidabile, questo prodotto si distingue per la sua resistenza alla corrosione e per la durata nel tempo. Con una potenza di 4,2 watt, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto moderno, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La versatilità di questo dispositivo lo rende perfetto per ambienti residenziali, commerciali e industriali. Il SUELO-RJ 50 è progettato per un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici, garantendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOX è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in acciaio inossidabile, questo prodotto si distingue per la sua resistenza alla corrosione e per la durata nel tempo. Con una potenza di 4,2 watt, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto moderno, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La versatilità di questo dispositivo lo rende perfetto per ambienti residenziali, commerciali e industriali. Il SUELO-RJ 50 è progettato per un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici, garantendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione elettrica.
SUELO-RJ 50 lampada LED 4,2W acciaio inox resistente uso interno esterno