›

SUELO-R RGBW 120 1L 33W INOX

Cod. Rexel L181737V60
Cod. Produttore 81737V60
Cod. EAN 8033913129515

Informazioni principali

  • Potenza: 33W
  • Tecnologia: RGBW
  • LED: 1 LED
  • Corpo: Acciaio inox
  • Uso: Interno/Esterno
  • Design: Compatto
  • Serie: SUELO-R
  • Illuminazione: Intensa e uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso a pavimento con tecnologia RGBW che consente una vasta gamma di effetti luminosi e colori personalizzabili. Dotata di un corpo in acciaio inox resistente e di un design compatto, è ideale per ambienti interni ed esterni. La potenza di 33W garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, mentre la configurazione a 1 LED assicura un'illuminazione mirata e di alta qualità. Perfetta per creare atmosfere suggestive e valorizzare spazi architettonici con un tocco moderno ed elegante.
SUELO-R RGBW 120 1L 33W INOX