› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R RGBW 105 1L 15W LED illuminazione esterna acciaio inox RGBW

Cod. Rexel L181719V60
Cod. Produttore 81719V60
Cod. EAN 8033913128907

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Colore: RGBW
  • Materiale: INOX
  • Serie: L181719V60
  • Tipologia: SUELO-R
  • Numero LED: 1L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione esterna

Descrizione del prodotto

SUELO-R RGBW 105 1L 15W INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R RGBW 105 1L 15W INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R RGBW 105 1L 15W LED illuminazione esterna acciaio inox RGBW